Startseite

CEMBRE SPA - CEM1100HT012 ETICH.AVVERTIMENTO WST-OTY 25X50MM.+TEST - 1100HT012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692410463

Artikelnummer

CEM1100HT012

Herstellernummer

1100HT012

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

50 mm

Höhe:

25 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Composte dai simboli di avvertimento (WS) e con possibile integrazione di testo informativo (WST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Ilformato con testo e disponibile a richiesta in altre lingue