CEMBRE SPA - CEM1100HT008 ETICH.AVVERTIMENTO WST-OTY 25X50MM.+TEST - 1100HT008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
25 ST
EAN
8016692898421
Artikelnummer
CEM1100HT008
Herstellernummer
1100HT008
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja


