Startseite

CEMBRE SPA - CEM1053M63 TAPPO PA6 IP54 M63X1,5 GRIGIO - 1053M63

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1053M63 TAPPO PA6 IP54 M63X1,5 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692189369

Artikelnummer

CEM1053M63

Herstellernummer

1053M63

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

RAL-Nummer:

7035

Tappo in Poliammide PA6 rinforzato con fibra di vetro autoestinguente cl. V0 (UL 94), grigio RAL 7035

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie