CEMBRE SPA - CEM1053M32 TAPPO PA6 IP54 M32X1,5 GRIGIO - 1053M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692176321
Artikelnummer
CEM1053M32
Herstellernummer
1053M32
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
RAL-Nummer:
7035
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


