CEMBRE SPA - CEM1053M12 TAPPO PA6 IP54 M12X1,5 GRIGIO - 1053M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
1053
EAN
8016692175393
Artikelnummer
CEM1053M12
Herstellernummer
1053M12
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


