CEMBRE SPA - CEM1052021 TAPPO PA6 IP54 PG21 GRIGIO - 1052021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692127781
Artikelnummer
CEM1052021
Herstellernummer
1052021
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
RAL-Nummer:
7035
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


