CEMBRE SPA - CEM1052007N TAPPO PA6 IP54 PG7 NERO - 1052007N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Packung
100 ST
EAN
8016692175379
Artikelnummer
CEM1052007N
Herstellernummer
1052007N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindesteigung:
1.27 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
RAL-Nummer:
9005
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


