Startseite

CEMBRE SPA - CEM1052007 TAPPO PA6 IP54 PG7 GRIGIO - 1052007

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1052007 TAPPO PA6 IP54 PG7 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Gewindesteigung - 1.27 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

Produktserien

1052

EAN

8016692175430

Artikelnummer

CEM1052007

Herstellernummer

1052007

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Gewindesteigung:

1.27 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Tappo in Poliammide PA6 rinforzato con fibra di vetro autoestinguente cl. V0 (UL 94), grigio RAL 7035