Startseite

CEMBRE SPA - CEM0401HT007 ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO=100 MM - 0401HT007

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM0401HT007 ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO=100 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 10 ST

EAN

8051316006165

Artikelnummer

CEM0401HT007

Herstellernummer

0401HT007

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

100 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

0401HT007