Startseite

CEMBRE SPA - CEM0400HT024 ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO=50 MM+TE - 0400HT024

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM0400HT024 ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO=50 MM+TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692500669

Artikelnummer

CEM0400HT024

Herstellernummer

0400HT024

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

50 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

ja

Marchio CEMBRE modello ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO 50 MM TE.. Segnale di indicazione / pericolo