CEMBRE SPA - CEM0400HT012 ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO=50 + TES - 0400HT012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Breite - 50 mm
Packung
25 ST
EAN
8016692410753
Artikelnummer
CEM0400HT012
Herstellernummer
0400HT012
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja


