Startseite

CEMBRE SPA - CEM0400HT ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO=50 MM - 0400HT

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM0400HT ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO=50 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - ja

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692660998

Artikelnummer

CEM0400HT

Herstellernummer

0400HT

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

50 mm

Stärke:

0.1 mm

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand