Startseite

CEMBRE SPA - CEM0400HS001-GB ETICH.AVVERT.WST-TSW LATO=50MM+TESTO ING - 0400HS001-GB

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM0400HS001-GB ETICH.AVVERT.WST-TSW LATO=50MM+TESTO ING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692862040

Artikelnummer

CEM0400HS001-GB

Herstellernummer

0400HS001-GB

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

50 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

ja

Marchio CEMBRE modello ETICH.AVVERT.WST-TSW LATO 50MM TESTO ING.. Segnale di indicazione / pericolo