CEB S.P.A. - CBSTV940 TV940 TORRINO DI VENTIL.+VENTOLA 940MC - TV940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 940 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 320 mm
Breite - 320 mm
Schutzart (IP) - IP23
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013768763683
Artikelnummer
CBSTV940
Herstellernummer
TV940
Hersteller
CBS
Volumenstrom, freiblasend:
940 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
320 mm
Breite:
320 mm
Schutzart (IP):
IP23
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220...240 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220...240 V
Tiefe:
98 mm
Dachlüfter:
ja
Bemessungsleistung:
91 W
RAL-Nummer:
7035


