Startseite

CEB S.P.A. - CBSPDIT12.80.40 PDIT12.80.40 CAS.PORT.TRASP.1200X800X400 - PDIT12.80.40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024703290

Artikelnummer

CBSPDIT12.80.40

Herstellernummer

PDIT12.80.40

Hersteller

CBS

Cassetta composta da corpo, porta esterna trasparente, porta interna cieca, piastra interna fissata sul retro e piastrina passacavi • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • Porta trasparente in lamiera sp. 15-20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato •Grado di protezione IP 55 - TYPE 12

Ein CEB S.P.A. Produkt

Entdecken Sie die CEB S.P.A.-Serie