CEB S.P.A. - CBSPDCK3.30.20 PDCK3.30.20 CASSETTA 300X300X200 CH. 33 - PDCK3.30.20
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 300 mm
Tiefe - 200 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8013768856057
Artikelnummer
CBSPDCK3.30.20
Herstellernummer
PDCK3.30.20
Hersteller
CBS
Breite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
300 mm
Tiefe:
200 mm
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Cassetta elettrica serie PDCK. Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • porte in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con chiave 333 • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 65-UL NEMA TYPE 4 IK 10.


