CEB S.P.A. - CBSPD5.35.16 PD5.35.16 CASSETTA 500X350X160 - PD5.35.16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8001022353060
Artikelnummer
CBSPD5.35.16
Herstellernummer
PD5.35.16
Hersteller
CBS
Cassetta composta da corpo, porta cieca esterna, piastra interna fissata sul retro e piastra passacavi • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • Porta in lamiera sp. 15-20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4
Ein CEB S.P.A. Produkt
Entdecken Sie die CEB S.P.A.-Serie