Startseite

CEB S.P.A. - CBSPD3.30.16 PD3.30.16 CASSETTA 300X300X160 - PD3.30.16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075477158

Artikelnummer

CBSPD3.30.16

Herstellernummer

PD3.30.16

Hersteller

CBS

Cassetta composta da corpo, porta cieca esterna, piastra interna fissata sul retro e piastra passacavi • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • Porta in lamiera sp. 15-20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4

Ein CEB S.P.A. Produkt

Entdecken Sie die CEB S.P.A.-Serie