Startseite

CEB S.P.A. - CBSPD11.70.25 PD11.70.25 CASSETTA 1100X700X250 - PD11.70.25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022353183

Artikelnummer

CBSPD11.70.25

Herstellernummer

PD11.70.25

Hersteller

CBS

Cassetta composta da corpo, porta cieca esterna, piastra interna fissata sul retro e piastra passacavi • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • Porta in lamiera sp. 15-20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4

CEB S.P.A.

Ein CEB S.P.A. Produkt

Entdecken Sie die CEB S.P.A.-Serie