CEB S.P.A. - CBSPD10.80.25 PD10.80.25 CASSETTA 1000X800X250 - PD10.80.25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8001022393103
Artikelnummer
CBSPD10.80.25
Herstellernummer
PD10.80.25
Hersteller
CBS
Cassetta composta da corpo, porta cieca esterna, piastra interna fissata sul retro e piastra passacavi • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • Porta in lamiera sp. 15-20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4
Ein CEB S.P.A. Produkt
Entdecken Sie die CEB S.P.A.-Serie