Startseite

CEB S.P.A. - CBSLC800PX LC800PX QUADRO A LEGGIO CON PIANALE INOX - LC800PX

KopierenKopieren
CEB S.P.A. - CBSLC800PX LC800PX QUADRO A LEGGIO CON PIANALE INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 930 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

716 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449075846381

Artikelnummer

CBSLC800PX

Herstellernummer

LC800PX

Hersteller

CBS

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

800 mm

Höhe:

930 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Türen:

2

Leggio componibile modello LC. Composto da Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porte in lamiera sp. 15/10, pianale superiore in acciaio inox, piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir, guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.

Ein CEB S.P.A. Produkt

Entdecken Sie die CEB S.P.A.-Serie