CEB S.P.A. - CBSLC600PX LC600PX QUADRO A LEGGIO CON PIANALE INOX - LC600PX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 600 mm
Höhe - 930 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
716 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075846398
Artikelnummer
CBSLC600PX
Herstellernummer
LC600PX
Hersteller
CBS
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
600 mm
Höhe:
930 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Türen:
2
Ein CEB S.P.A. Produkt
Entdecken Sie die CEB S.P.A.-Serie


