Startseite

CEB S.P.A. - CBSHRIT2085 HRIT2085 Q.M.PORTA TR.2000X800X500 RET.A - HRIT2085

KopierenKopieren
CEB S.P.A. - CBSHRIT2085 HRIT2085 Q.M.PORTA TR.2000X800X500 RET.A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

719 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071663920

Artikelnummer

CBSHRIT2085

Herstellernummer

HRIT2085

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

ja

RAL-Nummer:

7035

Corpo con retro asportabile, porta trasparente, porta interna piastra interna regolabile e zoccolo da 100. Linea armadi monoblocco con retro asportabile. • corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 • porta trasparente in lamiera sp. 20/10 • piastra interna in lamiera sp. 20/10-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10 / IK 8.