CEB S.P.A. - CBSHR1845D HR1845D QUAD.M.DP.1800X1400X500 RETRO AS - HR1845D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 1400 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.027 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079312547
Artikelnummer
CBSHR1845D
Herstellernummer
HR1845D
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1400 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
RAL-Nummer:
7035
Corpo con retro asportabile, porta divisa cieca, piastra interna regolabile e zoccolo da 100. Linea armadi monoblocco. • corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 • porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile • piastra interna in lamiera sp. 20/10-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10.


