CEB S.P.A. - CBSHMXT1885N HMXT1885N QUAD.INOX 1800X800X500 S/LAT. - HMXT1885N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 500 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
7449073922810
Artikelnummer
CBSHMXT1885N
Herstellernummer
HMXT1885N
Hersteller
CBS
Breite:
800 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
Edelstahl
Telaio completo con porta trasparente, porta interna, montanti tipo A, retro, zoccolo da 100 e piastra interna ad inserimento frontale. Struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato. Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10. Pannello retro, tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10. Piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 8


