Startseite

CEB S.P.A. - CBSHMPC2066N HMPC2066N QUAD 2000X600X600 S/RETRO/LAT. - HMPC2066N

KopierenKopieren
CEB S.P.A. - CBSHMPC2066N HMPC2066N QUAD 2000X600X600 S/RETRO/LAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

640 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449072003190

Artikelnummer

CBSHMPC2066N

Herstellernummer

HMPC2066N

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

nein

RAL-Nummer:

7035

Telaio completo con porte anteriori, cassetto porta tastiera, mensola fissa, supporto mouse e zoccolo da 100, versione con oblò. Struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10. Porte in lamiera sp. 20/10. Pannello retro, tetto e fianchiin lamiera sp. 15/10. Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.