CEB S.P.A. - CBSHMIT2081P HMIT2081P QUAD 2000X800X1000 P.MAGG.S/LA - HMIT2081P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 1000 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8013768850062
Artikelnummer
CBSHMIT2081P
Herstellernummer
HMIT2081P
Hersteller
CBS
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1000 mm
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Telaio completo con porta vetro, versione tipo A, porta interna, retro, zoccolo da 100 e piastra interna ad inserimento laterale. Struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10 con vetro temperato da 4mm pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10. Piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura conpolveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10 / IK 8


