Startseite

CEB S.P.A. - CBSHMIT1885NB HMIT1885NB QUAD 1800X800X500 S/LAT.85MM - HMIT1885NB

KopierenKopieren
CEB S.P.A. - CBSHMIT1885NB HMIT1885NB QUAD 1800X800X500 S/LAT.85MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

772 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074992256

Artikelnummer

CBSHMIT1885NB

Herstellernummer

HMIT1885NB

Hersteller

CBS

Breite:

800 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Telaio completo con porta vetro, versione tipo B, porta interna, retro, zoccolo da 100 e piastra interna ad inserimento frontale o laterale. Struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10 con vetro temperato da 4mm. Pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10. Piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10 / IK 8