Startseite

CEB S.P.A. - CBSHM22840N HM22840N QUADRO 2200X800X400 S/LATERALE - HM22840N

KopierenKopieren
CEB S.P.A. - CBSHM22840N HM22840N QUADRO 2200X800X400 S/LATERALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2200 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

802 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079479202

Artikelnummer

CBSHM22840N

Herstellernummer

HM22840N

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

2200 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

nein

RAL-Nummer:

7035

Telaio completo con porta anteriore, retro, zoccolo da 100 e piastra interna a inserimento frontale. - struttura saldata realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 - porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile, forata a passo 25 - pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 - piastra interna in lamiera sp. 20-30/10 sendzimir - guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua - cerniere reversibili con apertura 110° - serratura con impronta doppia aletta - verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022 - grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK10