CEB S.P.A. - CBSHM2166DS HM2166DS QUADRO 2000X1600X600 RET.PORTA - HM2166DS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 1600 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.256 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013768144260
Artikelnummer
CBSHM2166DS
Herstellernummer
HM2166DS
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1600 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
RAL-Nummer:
7035
Armadio / Quadro per automazione, marca CEB S.P.A., modello CBSHM2166DS - HM2166DS QUADRO 2000X1600X600 RET.PORTA


