Startseite

CEB S.P.A. - CBSHM2066T HM2066T TELAIO 2000X600X600 - HM2066T

KopierenKopieren
CEB S.P.A. - CBSHM2066T HM2066T TELAIO 2000X600X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022531796

Artikelnummer

CBSHM2066T

Herstellernummer

HM2066T

Hersteller

CBS

Telaio con tetto asportabile e piastre passacavi • struttura saldata realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 • porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile, forata a passo 25 • pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 20-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022 • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK10.