Startseite

CEB S.P.A. - CBSHM2065P HM2065P QUA.2000X600X500 P.MAGG.S/LATERA - HM2065P

KopierenKopieren
CEB S.P.A. - CBSHM2065P HM2065P QUA.2000X600X500 P.MAGG.S/LATERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

508 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071328751

Artikelnummer

CBSHM2065P

Herstellernummer

HM2065P

Hersteller

CBS

Breite:

600 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Telaio completo con porta anteriore, retro, zoccolo da 100 e piastra a inserimento laterale. • struttura saldata realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 • porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile, forata a passo 25 • pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 20-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta• verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022 • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK10.