Startseite

CEB S.P.A. - CBSHBXT1663 HBXT1663 QUADRO MON.INOX 1600X 600X300 - HBXT1663

KopierenKopieren
CEB S.P.A. - CBSHBXT1663 HBXT1663 QUADRO MON.INOX 1600X 600X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1600 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

488 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449070643947

Artikelnummer

CBSHBXT1663

Herstellernummer

HBXT1663

Hersteller

CBS

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

ja

Corpo con retro asportabile(HR), porta trasparente, porta interna piastra interna regolabile e zoccolo da 100. Dimensioni 600x600x300. Struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato (HMX) / corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite pressopiegato e saldato (HBX/HRX) • pannello retro (HRX), tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10 (HMXT IK 10 / IK 8).