CEB S.P.A. - CBSHBIT1824D HBIT1824D QUADRO MONOB.IT 1800X1200X400 - HBIT1824D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1200 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.100 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076503467
Artikelnummer
CBSHBIT1824D
Herstellernummer
HBIT1824D
Hersteller
CBS
Breite:
1200 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Corpo, porta trasparente, porta interna cieca, montanti tipo B, piastra interna e zoccolo da 100, porta divisa in battuta. Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10. Porta trasparente in lamiera sp. 20/10. Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10 / IK 8