CEB S.P.A. - CBSHB2084DN HB2084DN CORPO 2000X800X400 D.PORTA - HB2084DN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
719 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449070446418
Artikelnummer
CBSHB2084DN
Herstellernummer
HB2084DN
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
nein
Mit Sichttür:
nein
Anzahl der Türen:
2
Koppelbar:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Anzahl der Schlösser:
2
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Lüftungstür:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Ein CEB S.P.A. Produkt
Entdecken Sie die CEB S.P.A.-Serie