Startseite

CEB S.P.A. - CBSHB1463N HB1463N CORPO 1400X 600X300 C/PORTA - HB1463N

KopierenKopieren
CEB S.P.A. - CBSHB1463N HB1463N CORPO 1400X 600X300 C/PORTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1400 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

416 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449070050981

Artikelnummer

CBSHB1463N

Herstellernummer

HB1463N

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

1400 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

nein

RAL-Nummer:

7035

Armadio monoblocco a porta singola - Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 - Porta in lamiera sp. 20/10 - Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir - Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua - Cerniere reversibili con apertura 110° - Serratura con impronta doppia aletta - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato - Grado di protezione IP 55 - TYPE 12. Senza piastra di montaggio

Ein CEB S.P.A. Produkt

Entdecken Sie die CEB S.P.A.-Serie