Startseite

CEB S.P.A. - CBSECB400 ECB400 BASE PULPITO EC 800X400X300 - ECB400

KopierenKopieren
CEB S.P.A. - CBSECB400 ECB400 BASE PULPITO EC 800X400X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Unterteil

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 800 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

186 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001022123793

Artikelnummer

CBSECB400

Herstellernummer

ECB400

Hersteller

CBS

Komponente des Pultsystems:

Unterteil

Breite:

400 mm

Höhe:

800 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

1

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

12

BASE ECB - la fornitura comprende: corpo - porta anteriore - piastra interna in acciaio sendzimir, fissa sul fondo - a richiesta: - chiusura superiore/inferiore / Dimensioni 800x400x300