CEB S.P.A. - CBSABL1866 ABL1866 ARMADIO PER PC 1800X600X600 COMP - ABL1866

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
689 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 249 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
7449073208112
Artikelnummer
CBSABL1866
Herstellernummer
ABL1866
Hersteller
CBS
Breite:
600 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Sichttür:
nein


