CDVI ITALIA SRL - CDVVIRA5024 FERMA PORTA ELETTROM. 50KG/24V HRV - VIRA5024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 24...24 V
Spannungsart - DC
Leistungsaufnahme - 80 W
Haftkraft - 50...50 N
Bauform - rund
Packung
1 ST
EAN
2000000778938
Artikelnummer
CDVVIRA5024
Herstellernummer
VIRA5024
Hersteller
CDV
Betriebsspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
80 W
Haftkraft:
50...50 N
Bauform:
rund
Ausführung:
sonstige
Mit Ankerplatte:
ja
Montageart:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbe:
weiß
Breite:
80 mm
Höhe:
93 mm


