Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVVIR5024 FERMA PORTA ELETTROMGNETICO 50KG/24V - VIR5024

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVVIR5024 FERMA PORTA ELETTROMGNETICO 50KG/24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 24...24 V

  • Leistungsaufnahme - 80 W

  • Haftkraft - 50...50 N

  • Bauform - rund

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000476032

Artikelnummer

CDVVIR5024

Herstellernummer

VIR5024

Hersteller

CDV

Betriebsspannung:

24...24 V

Leistungsaufnahme:

80 W

Haftkraft:

50...50 N

Bauform:

rund

Montageart:

sonstige

Spannungsart:

DC

Ausführung:

sonstige

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Farbe:

weiß

Breite:

70 mm

Höhe:

86 mm

VIR5024 Ferma porta elettromagnetico 50Kg da parete Ref: F0520000002 Ferma porte elettromagnetici certificati resistenza al fuoco e CE Questo ferma porta elettromagnetico mantiene le porte in posizione di aperte e, in caso di allarme incendio, rilascia immediatamente la porta per chiuderla. Il VIR5024 è montato a parete e funziona a 24Vdc, per adattarsi alla maggior parte dei sistemi di allarme e antincendio. La forza di tenuta di 50 kg fornita dal magnete è sufficiente per sostenere anche porte pesanti ed è certificata secondo la classificazione antincendio EN1634-2 per 60 minuti. Ogni unità include un pulsante di test per verificare in modo rapido e semplice il funzionamento di emergenza del magnete di sicurezza.