Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVV5SR 500KG ELETTROM. APPL. 12/24VDC + REED - V5SR

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVV5SR 500KG ELETTROM. APPL. 12/24VDC + REED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 12...24 V

  • Leistungsaufnahme - 290 W

  • Haftkraft - 500...500 N

  • Bauform - sonstige

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076336508

Artikelnummer

CDVV5SR

Herstellernummer

V5SR

Hersteller

CDV

Betriebsspannung:

12...24 V

Leistungsaufnahme:

290 W

Haftkraft:

500...500 N

Bauform:

sonstige

Montageart:

sonstige

Spannungsart:

DC

Ausführung:

sonstige

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbe:

grau

Höhe:

271 mm

V5SR Fermo elettromagnetico da applicare resistente al fuoco con ritenuta da 500Kg e sensore di stato Ref: F0526000004 Fermo elettromagnetico con ritenuta da 500Kg tecnologia brevettata Fermo elettromagnete con LED di stato da 500Kg di alta qualità, il V5SR utilizza una tecnologia brevettata per proteggere persone e cose. La sua forza di ritenuta di 500Kg e il monitoraggio dello stato in tempo reale garantiscono sicurezza e affidabilità. Ogni V5SR è dotato di accessori di sicurezza per evitare che il l’elettromagnete possa cadere durante la fase d’installazione e funzionamento.