CDVI ITALIA SRL - CDVV3ER 300KG ELETTROM. INCASSO 12/24VDC + REED - V3ER
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 12...24 V
Spannungsart - DC
Leistungsaufnahme - 285 W
Haftkraft - 300...300 N
Bauform - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000000344911
Artikelnummer
CDVV3ER
Herstellernummer
V3ER
Hersteller
CDV
Betriebsspannung:
12...24 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
285 W
Haftkraft:
300...300 N
Bauform:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Mit Ankerplatte:
ja
Montageart:
Einbau
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbe:
grau
Breite:
38.5 mm
Höhe:
228 mm


