CDVI ITALIA SRL - CDVV1ER 180KG ELETTROM. INCASSO 12/24VDC + REED - V1ER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 12...24 V
Spannungsart - DC
Leistungsaufnahme - 500 W
Haftkraft - 180...180 N
Bauform - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449076662782
Artikelnummer
CDVV1ER
Herstellernummer
V1ER
Hersteller
CDV
Betriebsspannung:
12...24 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
500 W
Haftkraft:
180...180 N
Bauform:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Mit Ankerplatte:
ja
Montageart:
Einbau
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbe:
grau
Breite:
34 mm
Höhe:
221 mm


