CDVI ITALIA SRL - CDVUBKU STAFFA A U CONTROPIASTRA SU PORTA A VETR - UBKU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - sonstige
Montageart - sonstige
Ausführung - sonstige
Mit Ankerplatte - nein
Geeignet für Wandmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
2000005870651
Artikelnummer
CDVUBKU
Herstellernummer
UBKU
Hersteller
CDV
Bauform:
sonstige
Montageart:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Mit Ankerplatte:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
62 mm
Höhe:
185 mm


