Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVTMSOLAR2R TASTIERA SENZA CENTRALINA ELETTRONICA - TMSOLAR2R

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVTMSOLAR2R TASTIERA SENZA CENTRALINA ELETTRONICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lesegerät

  • Standalone - ja

  • Vernetzbar - nein

  • PC-Anbindung - nein

  • Cloudbasiertes System - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000046402

Artikelnummer

CDVTMSOLAR2R

Herstellernummer

TMSOLAR2R

Hersteller

CDV

Ausführung:

Lesegerät

Standalone:

ja

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Cloudbasiertes System:

nein

Max. Anzahl der Türen:

2

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Max. Teilnehmerzahl:

1000

Leseverfahren:

Datenträger und Code

Leseverfahren Magnetstreifen:

nein

Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):

nein

Leseverfahren EM (125 kHz):

ja

Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):

nein

Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):

nein

Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):

nein

Signalausgabe:

Summer

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

3

Montageart:

Aufputz

Leistungsaufnahme:

200 W

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebstemperatur:

-20...70 °C

Schutzart (IP):

IP53

Schlagfestigkeit:

IK10

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

35 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

TMSOLAR2R Lettore ausiliario autonomo con tastiera per SOLAR2R Ref: F0101000093 Controllo Accessi Autonomo Lettore ausiliario di controllo accessi TMSOLAR2R autonomo per la gestione fino a 2 porte con card e/o codice, può gestire fino a 1000 card e1000 codici utenti, può essere programmato solo Card, solo Pin oppure Card+ Pin. Può gestire una seconda testa di lettura TMSOLAR2R separata con distanza massima di 50Mt. La programmazione avviene avviene in locale mediante la tastiera e le card. Centralina separata dal lettore + tastiera per maggiore sicurezza. Funziona solo con SOLAR2R