CDVI ITALIA SRL - CDVTMGALEO TASTIERA SENZA CENTRALINA ELETTR. BOXCOD - TMGALEO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lesegerät
Standalone - ja
Vernetzbar - nein
PC-Anbindung - nein
Cloudbasiertes System - nein
Packung
1 ST
EAN
7449071514338
Artikelnummer
CDVTMGALEO
Herstellernummer
TMGALEO
Hersteller
CDV
Ausführung:
Lesegerät
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Cloudbasiertes System:
nein
Max. Anzahl der Türen:
3
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Max. Teilnehmerzahl:
100
Leseverfahren:
Bluetooth
Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren Magnetstreifen:
nein
Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren EM (125 kHz):
nein
Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):
nein
Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):
nein
Signalausgabe:
Summer
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung DC:
12...12 V
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK10
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Breite:
75 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
15 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


