CDVI ITALIA SRL - CDVTB140CR-BT MANIGLIA TASTIERA, MIFARE, BIOMETRICO E - TB140CR-BT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromaufnahme - 300 mA
Max. Anzahl der Türen - 1
Anreihbar - nein
Bedienung über Software - nein
Ereignisspeicher - ja
Packung
1 ST
EAN
2000001641330
Artikelnummer
CDVTB140CR-BT
Herstellernummer
TB140CR-BT
Hersteller
CDV
Stromaufnahme:
300 mA
Max. Anzahl der Türen:
1
Anreihbar:
nein
Bedienung über Software:
nein
Ereignisspeicher:
ja
Anzahl der Relais:
1
Mit Funkempfänger:
nein
Mit Backup-Speicher (steckbar an Handgerät):
ja
Mit Steuer-/Programmiertasten:
ja
Mit Display:
nein
Geeignet für Behinderte:
ja
Max. Anzahl Tastaturcodes:
0
Max. Anzahl Telefoncodes:
0
Betriebsart:
Standalone
Mit eingebautem Kartenleser:
ja
Kopierschutz für elektronische Schlüssel:
nein
Bedienung über App:
nein
Externe Programmierung:
ja
Bedienung mit Hauptschlüssel:
ja
Anti-Passback-Funktion:
nein
Leseverfahren:
MIFARE (13,56 MHz)
Übertragung:
sonstige
Kommunikationsbus:
sonstige
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
Schutzart (IP):
IP30


