CDVI ITALIA SRL - CDVSIS SEMAFORO ACC. INOX DA APPL. 2 LED + PULS - SIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aktivierung mit Code - nein
Aktivierung mit Code-Anhänger - nein
Aktivierung mit Schlüssel - nein
Scharfschaltung mechanisch - ja
Scharfschaltung biometrisch - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077870360
Artikelnummer
CDVSIS
Herstellernummer
SIS
Hersteller
CDV
Aktivierung mit Code:
nein
Aktivierung mit Code-Anhänger:
nein
Aktivierung mit Schlüssel:
nein
Scharfschaltung mechanisch:
ja
Scharfschaltung biometrisch:
nein
Scharfschaltanzeige:
ja
Kommunikationsmedium drahtlos:
nein
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
ja
Anschlussvorrichtung:
Anschlussleitung
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Metall
Breite:
40 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


