Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVSEL2641R433WPL4K 2RELAYS+WIEG.26-30-44BIT RX433AM 12/24VA - SEL2641R433WPL4K

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVSEL2641R433WPL4K 2RELAYS+WIEG.26-30-44BIT RX433AM 12/24VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - AC/DC

  • Betriebsspannung DC - 12...24 V

  • Bemessungsbetriebsspannung AC - 12...24 V

  • Stromaufnahme - 90 mA

  • Anreihbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004639587

Artikelnummer

CDVSEL2641R433WPL4K

Herstellernummer

SEL2641R433WPL4K

Hersteller

CDV

Art der Spannungsversorgung:

AC/DC

Betriebsspannung DC:

12...24 V

Bemessungsbetriebsspannung AC:

12...24 V

Stromaufnahme:

90 mA

Anreihbar:

ja

Bedienung über Software:

ja

Ereignisspeicher:

ja

Anzahl der Relais:

2

Mit Funkempfänger:

ja

Mit Display:

ja

Betriebsart:

sonstige

Mit eingebautem Kartenleser:

nein

Kopierschutz für elektronische Schlüssel:

ja

Externe Programmierung:

ja

Anzahl der unterstützten elektronischen Bewohnerschlüssel:

4000

Leseverfahren:

sonstige

Übertragung:

sonstige

Kommunikationsbus:

sonstige

Länge:

82 mm

Breite:

41.5 mm

Tiefe:

41.5 mm

Höhe:

123 mm

Betriebstemperatur:

-10...70 °C

Schutzart (IP):

IP55

2 Rele, protocollo Wiegand 26-30-44 Bit. Rx 433 AM 12/24 Vac/dc.