CDVI ITALIA SRL - CDVSEL2641R433RCV RICEVITORE CUBO BLUETOOTH 230V - SEL2641R433RCV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - AC/DC
Betriebsspannung DC - 12...24 V
Bemessungsbetriebsspannung AC - 12...24 V
Stromaufnahme - 16 mA
Max. Anzahl der Türen - 1
Packung
1 ST
EAN
2000005068317
Artikelnummer
CDVSEL2641R433RCV
Herstellernummer
SEL2641R433RCV
Hersteller
CDV
Art der Spannungsversorgung:
AC/DC
Betriebsspannung DC:
12...24 V
Bemessungsbetriebsspannung AC:
12...24 V
Stromaufnahme:
16 mA
Max. Anzahl der Türen:
1
Anreihbar:
ja
Bedienung über Software:
ja
Anzahl der Relais:
1
Mit Funkempfänger:
ja
Mit Display:
nein
Betriebsart:
sonstige
Mit eingebautem Kartenleser:
nein
Kopierschutz für elektronische Schlüssel:
ja
Bedienung über App:
ja
Externe Programmierung:
ja
Anzahl der unterstützten elektronischen Bewohnerschlüssel:
250
Leseverfahren:
Bluetooth
Übertragung:
sonstige
Kommunikationsbus:
sonstige
Länge:
50 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
20 mm
Betriebstemperatur:
-20...65 °C
Schutzart (IP):
IP20


